仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)3820
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000
乾燥質量(kg)2990
燃料タンク容量(L)900
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)60/65
エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C
出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150
音響パワーレベル(dB)94
排出ガス対策型第3次