台車 サイドハンドルタイプ スチール製 ワイドタイプ

(2件のレビュー)
1年間返品保証地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65031978 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。

用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで 質量(kg)30 材質(車輪)天然ゴム 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)200 キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2 床面高さ(mm)195 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)825 キャスター径(Φmm)125 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)1000 材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット スタッキング可否不可 連結可否不可
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。
また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。
片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。
また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65031978 - 06313842 510 サイド付台車 石川製作所 サイド付台車 石川製作所 1台 57,980 税込63,778 ナショナルブランドの相当品です
65031978 - 34710033 LC-6001 ランバーカート スーパーメイト ランバーカート スーパーメイト 1台 49,980 税込54,978 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
材料の運搬
建設業・工事業

6輪なので、荷台が撓むことへの心配をしなくてすみそう。
価格も納得。

対象商品:
65031978
2024-04-07
用途:
製造で余った材料を保管するために使用
製造業

似た素材を仕訳するのに、2つ分けて片付けらえれるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする