EARTH MAN
EARTH MANの チェーンソー
EARTH MANの チェーンソー替刃
伸縮式ポールチェーンソー用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65032057
品番
CSEP-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
OREGON社90PX-033相当
用途
18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃
ピッチ
3/8"
ヤスリ部寸法(mm)
直径4.5(11/64")
バーサイズ
7"(17.5cm)
ゲージ
0.43"(1.1mm)
コマ数
33