曜日別特売
BP-180LiGB infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN 65032075

infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65032075品番BP-180LiGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

スマートフォン・タブレット端末の充電可能。
USB機器の電源としても使用可能。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
継ぎ足し充電OK

用途
18V専用バッテリーパック
出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-41
注意
※容量によっては満充電できない場合があります。
※USB給電の加熱機器には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65032075
2023-09-09
用途: 木の剪定

生垣の剪定で時間がかなり長くなってしまいますが、これがあると便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする