GSP-144LiC S-Link14.4V充電式背負噴霧器 EARTH MAN 65032084 GSP-144LiC S-Link14.4V充電式背負噴霧器 EARTH MAN 65032084 GSP-144LiC S-Link14.4V充電式背負噴霧器 EARTH MAN 65032084 GSP-144LiC S-Link14.4V充電式背負噴霧器 EARTH MAN 65032084 GSP-144LiC S-Link14.4V充電式背負噴霧器 EARTH MAN 65032084

S-Link14.4V充電式背負噴霧器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65032084 品番GSP-144LiC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス伸縮式ノズル
日本製 広角除草ノズル付属
バッテリー1個付き
3種の噴霧パターン
新開発 USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示付き

付属品背負噴霧器×1 14.4V専用充電器×1 14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 ストレーナー×1 広角除草ノズル(G1/4)×1 伸縮ノズル×1 直射・噴霧ノズル(G1/4)(梱包時、伸縮ノズルに取付け済)×1 吸引器・接続チューブ×1 取扱説明書×1 質量(kg)約3.4(バッテリーパック含む) 最高圧力(MPa)0.55 吐出量(L/min)直射約1.3 噴霧約0.8 広角除草約1.4 時間噴霧時間:直射約8分 噴霧約12分 広角除草約7分 噴霧量(mL)直射約143000 噴霧約88000 広角除草約154000 運転時間(分)連続:約110 用途畑や庭木等の消毒・除草剤散布に 型式ダイヤフラムポンプ 種類充電式 ねじ径伸縮ノズル:G1/4 タンク容量(L)約10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×280×450 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)1 ノズル長(mm)約460〜900 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)14.4 モーター電圧(V)DC14.4 ノズル形状2段伸縮式1頭口(約460〜900mm)

商品説明動画

2056919 S-Link 14 4V充電式背負噴霧器GSP 144LiBバッテリー紹介付)
この動画は、2人が参考にしています。
14.4v S-Linkシリーズ紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65032084
2021-06-14
用途:
薬剤の散布
サービス業

水を入れたとたんに、背部より漏水し、直ぐにネジを緩め確認したところ、タンクからポンプへの配管が繋いで無く、接続し直した事、また、除草剤ノズルを交換するときにOリングが破損(切れていた)しており、ホームセンターで同サイズの物を購入・交換した。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする