TB-162 静音草刈りチップソー EARTH MAN 65032163 TB-162 静音草刈りチップソー EARTH MAN 65032163

静音草刈りチップソー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65032163 品番TB-162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

レーザースリット加工で金属の響き音を低減。
本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。
4面フル研磨で切れ味抜群!
チップが飛びにくい強力埋込型。

用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)160 刃数(p)24 板厚(mm)1 アズワン品番64-4077-45
注意
※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
草刈り用
有限会社山本製麺 様 (製造業)

つる草がかなりの部分ある場所で使用したが快適に作業が出来ました。大変切れ味が良く、電動草刈り機の使用でしたがかなり太目の草にも対応できストレス無く使用出来、満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする