ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
調節式クランピング連接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65038147
品番
NW920-OTPR
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。
蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)
127
幅(mm)
48
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
25
タイプ
ペアー
磁力(kg)
12