ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
調節式連接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65038156
品番
NW920SU
参考基準価格(税別)
¥8,210
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。
蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)
60
幅(mm)
29
質量(kg)
0.35
高さ(mm)
25
タイプ
シングル
磁力(kg)
12