ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
留形クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038174
品番
NW923
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)
下面:156、上面:66
幅(mm)
43
質量(kg)
1.36
高さ(mm)
45
角度(°)
固定:45、90
磁力(kg)
100