ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
留形クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038183
品番
NW924
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)
下面:184、上面:94
幅(mm)
43
質量(kg)
1.64
高さ(mm)
45
角度(°)
固定:45、90
磁力(kg)
68