ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
調節式溶接クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65038217
品番
NWE952
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。
蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)
195
幅(mm)
11
質量(kg)
0.49
高さ(mm)
200
角度(°)
調整:25〜280
磁力(kg)
20