ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
クイックホールディングクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65038226
品番
NWE953
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)
100.5
幅(mm)
20
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
65.5
角度(°)
固定:30、45、60、75、90
磁力(kg)
15