ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
重量級調節式溶接クランプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65038287
品番
NWE974
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
溶接、組み立て時に部品をクランプします。
蘆40kgのクランプ磁力がありますので、
大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)
140
幅(mm)
35
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
140
角度(°)
固定:45〜90
磁力(kg)
40