画像準備中

90°固定ウェルディングクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65038296 品番 NWFWCSL
参考基準価格(税別)¥93,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。
蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。
蘆頑強にできています。

質量(kg)2.7 スイッチ付き 角度(°)固定:90 サイズ(mm)197×197×48 磁力(kg)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする