ECLIPSE
ECLIPSEの 溶接冶具・機器類
ECLIPSEの 溶接マグネット
ウェルディングクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
65038314
品番
NWIOWCC
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。
蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、
両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
幅(mm)
52/85
厚さ(mm)
14/18
高さ(mm)
75.5/125
タイプ
内側・外側両用
角度(°)
固定:30、60、90
磁力(kg)
9/15