画像準備中

ウェルディングクランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65038323 品番 NWIOWCL
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

シートメタル、丸物、角材等に使用できます。
蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、
両側を使用しても安定した磁力を発揮します。

幅(mm)110 厚さ(mm)20 質量(kg)0.8 高さ(mm)165 タイプ内側・外側両用 角度(°)固定:30、60、90 磁力(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする