曜日別特売
70A9-VP13UM 水栓柱 東栄管機 65038969

 

70A9-VP13UM 水栓柱 東栄管機 65038969
70A9-VP13UM 水栓柱 東栄管機 65038969

水栓柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
材質(給水管)VPパイプ13
寸法L1(mm)900
内容量1個注文コード65038969品番70A9-VP13UM
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

PVC製で一般的な水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。

用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。ミカゲ材質(外筒)PVC材質(キャップ)PVC材質(給水管)VPパイプ13材質(接続部)TS MWL13材質充填剤:発泡ウレタン接続Rp1/2寸法H(mm)70寸法L1(mm)900寸法L2(mm)650
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする