クレパス太巻50色セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65039687 品番VP50
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

クレパスの美しいグラデーションが外から見える、高級感のあるパッケージです。
鮮やかな発色・豊富なカラー展開で、グラデーションや陰影などが細かな表現も可能です。
滑らかな塗り心地で、混色・重色などの様々な技法を楽しむことができます。

高さ(mm)20 質量(g)620 縦(mm)180 横(mm)320 色数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする