ノック式ハンディS Pentel PEN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65040773 品番NXS15-CP
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

サッとすばやくマーキング。ノック式だから、キャップを失くすこともありません。片手ですぐに使うことができます。

用途筆記 材質軸・ノック:再生PP/クリップ:PC/ペン芯:アクリル繊維/内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維 線幅(mm)0.9 機構ノック式 インク色 材質(インキ)アルコール系油性染料 入数1本 グリーン購入法適合 線の太さ丸芯・細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65040773
2024-02-16
用途:
文字が太くて書きやすい

文字が太くて書きやすいです。FAXの返信用に使っています。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする