マルアイ
マルアイの 図工/美術/画材/書道
マルアイの スケッチブック/紙
マルアイの 画用紙
色画用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
65041008
品番
Pエ-N87DA
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
図面、工作、版画、ポスター、台紙、表紙などあらゆる用途に便利な色画用紙です。8ツ切りサイズ。
用途
画用紙
寸法(mm)
270×390/8ツ切
色
オレンジ
サイズ
8ツ切
紙厚(mm)
約0.18
坪量(g/m
2
)
116.3