CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656

CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656
CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656
CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656
CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656
CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656
CJ030-25.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 ミドリ安全 65041656

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード65041656品番CJ030-25.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途
製造業、運輸業、建設業などに。
サイズ(cm)25足幅EEEブラック機能軽量、耐摩耗性、耐滑性、クッション性、かかと衝撃吸収トラスコ品番247-1175形状ハイカット質量(g)980材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番65-1984-28耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプひもタイプ
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする