ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65041918 品番 CJ010-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

サイズ(cm)26 ブラック 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性 用途製造業、運輸業、建設業などに。 トラスコ品番246-7995 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 品番13020106-26.0 材質(アッパー)牛クロム革(型押) JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 アズワン品番65-1984-04 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする