ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65041927 品番 CJ020-23.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。 トラスコ品番246-8020 材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底 ブラック 品番13120328-23.5 サイズ(cm)23.5 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 機能軽量、耐摩耗性、耐滑性 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする