CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137 CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137 CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137 CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137 CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137 CP1021630T CPリーフ ステッカータイプ フジプラ 65042137

CPリーフ ステッカータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20枚) 注文コード 65042137 品番 CP1021630T
参考基準価格(税別)¥2,626 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。
原稿を挟んでラミネートするだけ!剥離フィルムをはがせばテープ不要ですぐに貼れます!
しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離ののりを使用しています。

サイズA4用 用途各種掲示物に 寸法(mm)216×303 厚さ(μm)240 フィルム厚さ(μm)100 総厚(μm)240
注意
※被着面の素材によっては、ラミネートフィルムをはがす際に一緒にはがれる(破れる)恐れがあります。目立たない所で試してからご使用ください。
※特殊なエンボス加工がされた面や凹凸がある面には、お使いいただけない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする