MT-8 マーキータグ 大一鋼業 65043196

 

MT-8 マーキータグ 大一鋼業 65043196
MT-8 マーキータグ 大一鋼業 65043196
MT-8 マーキータグ 大一鋼業 65043196

マーキータグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
内容量1パック(8個)注文コード65043196品番MT-8
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

様々な場所に対応。3種の取付け方。
少量の鍵の管理に適したキーハンガーです。
マグネット、両面テープ、ビス止め、の3種類の取り付け方法を選ぶことが出来ます。
キーホルダーは色別され、名前が書けるネームシート付きなので、鍵の取り間違えを防止します。

材質本体:ABS樹脂、タグ:ポリカーボネート、マグネット:ネオジウム磁石、ビス:ステンレス耐荷重(kg)約1(マグネット)、約1.5(粘着テープ)、約2(ビス止め)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※表記の数値はあくまで目安となっております。
※片側への荷重や設置不十分などにより表示以下の荷重で落下する場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする