曜日別特売
FH-M フィルムフック 大一鋼業 65043214

 

FH-M フィルムフック 大一鋼業 65043214
FH-M フィルムフック 大一鋼業 65043214
FH-M フィルムフック 大一鋼業 65043214

フィルムフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
耐荷重(kg)2
内容量1パック(4個)注文コード65043214品番FH-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

何度も貼ってはがせる透明なフィルムフック。
フックと一体になっているフィルム。
ガラス・タイルに片手で簡単にピタッと付きます。
フィルム裏面、乳白色の剥離紙をはがし、壁面に押し付けます。
驚くほど空気が簡単に抜け、綺麗に密着します。

耐荷重(kg)2透明材質(本体)ポリカーボネート材質(フィルム)PET・オレフィン系エラストマー、(剥離フィルム)PET取付場所光沢のある平らな場所・吸着フィルムより大きいタイル、艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
注意
※破損の恐れがある薄いガラスや傷の入ったガラス面でのご使用はお避けください。
※耐荷重はあくまでも目安です。取付け場所により、多少変わりますので、ご注意ください。
※取付不可能な場所:土壁、しっくい、模様のあるステンレス・布やビニールなどの壁紙、モルタル、すりガラス、木、プリント合板、凹凸面・レンジ・ストーブなど高温になる場所。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする