ST-9 強力粘着テープフック 大一鋼業 65043424 ST-9 強力粘着テープフック 大一鋼業 65043424

強力粘着テープフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード65043424 品番ST-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。

材質(本体)ステンレス 取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面 材質(テープ)ポリエチレン 耐荷重(g)500 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※時計・額ぶち・ガラス製品などの貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。
※取付けられない所:土壁・しっくい・ビニール・布・紙製の壁紙・彗星塗装壁・高温多湿な所など。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
プラチェーンの引っ掛け用金具として使用
医療・福祉・介護関連業

(モノタロウさんの)プラスチックチェーンの壁側引っ掛け固定フックとして
タイル壁に貼り付け使用しました。 接着性も良く満足です。
 ほか、パーテーションに貼付け使用でも、脱落せず良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする