BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ALENZA LX100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1本
タイヤサイズ
175/80 R16
注文コード
65043467
品番
175/80 R16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイヤサイズ・内容量
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
軽・小型SUV~中・大型SUVまで対応する幅広いサイズラインナップ。
高次元の静粛性を実現。
SUV専用設計によるふらつき低減。
高い耐摩耗性能。
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
175/80 R16
タイヤ幅(mm)
175
偏平率(%)
80
リム径(inch)
16
タイヤ外径(mm)
686
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
SUV
メーカー商品コード
PSR08135
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません