ECOPIA R710

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65044097 品番 195/70 R15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ
長持ちと低燃費性能を高次元で実現

タイヤサイズ195/70 R15 本数1本 タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)70 適合ボディタイプバン・小型トラック 商品タイプタイヤのみ 用途タイヤ・足回り タイヤ外径(mm)654 メーカー商品コードLVR09664
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする