曜日別特売
235/60 R17 ECOPIA R710 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65044106

ECOPIA R710

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)235
偏平率(%)60
タイヤサイズ235/60 R17
内容量1本注文コード65044106品番235/60 R17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ブリヂストンの働く軽トラック・バン専用タイヤ
長持ちと低燃費性能を高次元で実現

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ235/60 R17本数1本タイヤ幅(mm)235リム径(inch)17偏平率(%)60適合ボディタイプバン・小型トラック商品タイプタイヤのみタイヤ外径(mm)713メーカー商品コードLVR09665
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする