画像準備中

GL-R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65044115 品番 215/65 R16C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ドレスアップバン用タイヤ。
商用車もインチアップでスタイリッシュに。
商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。
リバーシブルサイドデザインを採用。

用途タイヤ・足回り 本数1本 タイヤサイズ215/65 R16 タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)16 偏平率(%)65 タイヤ外径(mm)685 メーカー商品コードLVR09148 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプドレスアップ バン
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする