BRIDGESTONE(ブリヂストン)
GL-R
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
17
16
17
偏平率(%)
60
65
60
タイヤサイズ
215/60 R17
215/65 R16
215/60 R17
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65044124
品番
215/60 R17C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドレスアップバン用タイヤ。
商用車もインチアップでスタイリッシュに。
商用車用タイヤ規格(LT規格)に適合している1BOXバン用向け、車検対応サイズ。
リバーシブルサイドデザインを採用。
用途
タイヤ・足回り
本数
1本
タイヤサイズ
215/60 R17
タイヤ幅(mm)
215
リム径(inch)
17
偏平率(%)
60
タイヤ外径(mm)
689
メーカー商品コード
LVR09149
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
ドレスアップ バン
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません