BRIDGESTONE(ブリヂストン)
LUFT RV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
17
17
18
15
タイヤ幅(mm)
205
205
215
225
偏平率(%)
55
55
50
45
65
70
タイヤサイズ
205/55 R17
205/55 R17
215/50 R17
215/55 R18
225/50 R18
225/45 R18
215/65 R15
215/70 R15
205/70 R15
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65044133
品番
205/55 R17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。
ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。
環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
205/55 R17
タイヤ幅(mm)
205
偏平率(%)
55
リム径(inch)
17
タイヤ外径(mm)
657
本数
1本
商品タイプ
タイヤのみ
適合ボディタイプ
ミニバン
メーカー商品コード
PSR14242
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません