LUFT RV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)65
タイヤサイズ215/65 R15
内容量1本注文コード65044185品番215/65 R15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。
ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。
環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ215/65 R15タイヤ幅(mm)215偏平率(%)65リム径(inch)15タイヤ外径(mm)660本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプミニバンメーカー商品コードPSR00960
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする