BRIDGESTONE(ブリヂストン)
LUFT RVII
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
リム径(inch)
18
15
16
17
18
タイヤ幅(mm)
235
195
205
215
225
235
偏平率(%)
55
65
60
55
50
タイヤサイズ
235/55 R18
195/65 R15
205/65 R15
195/60 R16
205/60 R16
215/60 R16
215/65 R16
215/55 R17
225/55 R17
215/60 R17
235/50 R18
235/55 R18
225/55 R18
205/65 R16
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65044316
品番
235/55 R18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ブリヂストンのお買い得ミニバン専用低燃費タイヤ。
ミニバン専用設計でライフ性能に配慮。
環境性能・経済性を追求し、低燃費性能「A」グレードを確保。
用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ
235/55 R18
本数
1本
タイヤ幅(mm)
235
リム径(inch)
18
偏平率(%)
55
適合ボディタイプ
ミニバン
商品タイプ
タイヤのみ
タイヤ外径(mm)
715
メーカー商品コード
PSR07645
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません