SL101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65044368 品番 155/80 R13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。
基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。
軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。
※ブリヂストンブランド商品ではありません。

タイヤサイズ155/80 R13 タイヤ幅(mm)155 偏平率(%)80 リム径(inch)13 タイヤ外径(mm)578 本数1本 商品タイプタイヤのみ メーカー商品コードPSR89365 用途タイヤ・足回り
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする