シートカバー スポーツシェイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045393 品番 4019-10GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストレッチレザーシートカバーメッシュ素材で通気性抜群。
ピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバー。
バケットシート、枕一体型、枕埋め込み型など幅広い形状の前席シートに対応します。
縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用。
サイドエアバッグシート装備車でも使用可能。
使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。
ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。
通気性抜群!中心部はメッシュ素材使用。

形状前席ハイバックタイプ フロント1枚 グレー 材質(本体)[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約[背カバー]61×0.1×84、[座カバー]51×0.1×51 質量(g)約360 使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
車の座席のカバーとして
農・林・水産業

パジェロミニのシートにかぶせましたが 9割がたきれいに被せられました。ただ説明書が入っていないので 自分で勝手に解釈して使いましたが U字型に縫い付けられた平型の紐と平型のゴムはどう使ってほしいのか明記されていると助かります、自分は平型ゴムの方をもう一方の平型紐に通して反対側も同じくしてシートの裏でクレモナ紐を使って引っ張り固定しました。座席には小さなマットを敷いているのでゆがみも全く気になりません直接座るよりいいかもと思ってます。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途:
ゲーミングチェアのカバーとして

予想以上に伸びてフィットして自然な感じでいい。肩が張っているチェアだったが問題なかった。

対象商品:
65045393
2023-05-29
用途:
車乗車時

まだ付けたばかりなので今後の網の部分のよれなど

動向見守り中

対象商品:
65045393
2022-11-07
用途:
車のシートにかぶせる
その他業種

汎用品ですがまずまずフィットしました。手触りもいいかんじです。

1人が参考にしています
対象商品:
65045384
2022-01-31
用途:
新車購入時
電気・ガス・熱供給・水道業

サイドエアバッグがついているのでこの商品にしました。上手くつければカッツコイイ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする