ハンドルカバー カラーメイクアップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045725 品番 6797-01PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ドライブを楽しく快適にする女性が喜ぶデザインのハンドルカバー。
女性に人気のラパンやムーヴキャンバスなどの車両カラーを参考に開発した商品。ボディーカラーに合わせたハンドルのカスタマイズができます。
いつも清潔!抗菌防臭加工済。

形状S36.5〜37.9cm ピンク サイズS 材質(本体)[表地]合成皮革 質量(g)約430 サイズ(cm)約36.5〜37.9 使用上の注意※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする