収納 タイヤキャリーバッグ

(8件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65046005 品番 7205-06SI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

汚れを気にせず持ち運べるタイヤバッグSサイズ。
タイヤ1本用2枚セット。(※4本を収納する際は2セットお買い求めください)
取手付き!両手で持てるから運びやすい。
ガバっと開くからタイヤの出し入れが簡単。
ナット収納袋付き。
タイヤ位置シール付き。
強度抜群!丈夫な厚手生地を使用。

サイズL 形状ナット袋付き タイヤ位置シール付き 2枚セット シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 質量(g)約580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約890×0.1×890 使用上の注意※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
注意
※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる場所や雨水の降り込む場所で使用しないでください。※タイヤ脱着後、元のタイヤ位置が分かるように付属のタイヤ位置表示シールで印を付けてください。※タイヤやホイールが濡れた状態で収納しないでください。※タイヤを入れた状態で収納バッグを引きずらないでください。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
耐久性に問題
製造業

日当たりのいい所に置いておくと、破れれてきて2年ほどしか持たない。

対象商品:
65045996
2022-12-18
用途:
スペアータイヤを入れて使用
建設業・工事業

パンク修理セットが主流だが、パンク経験もあり、万が一のためスペアータイヤを購入し、入れてます。車内が汚れないのでよいです。

対象商品:
65046005
2022-03-15
用途:
大型バイクのタイヤ保管・移動用

4輪用の商品みたいですが、バイクのタイヤ保管用に購入しました。2袋セットなので1台分にちょうどいいです。カバーが付いてると部屋に持ち込んだり、車内に積み込むのにタイヤ・ホイールの汚れが気にならないし、カバーに取っ手が付いているのでタイヤを直に持つより運びやすいです。
マチ寸法が良く判らなかったので余裕を見てLサイズを購入しましたが、17インチならMサイズでも入りそうですね。

2025-02-18
用途:
スタッドレスタイヤor夏タイヤの保管用

ガソリンスタンドで交換後に車内が汚れなくて重宝。持ち手のループが縫い付けてあるので両手で持ち上げることも容易で、尚且つ服も汚れない(バッグの側が汚れていないこと前提)
ループのあるほうをホイールの表側が来るように入れることが大事
タイヤ転がす方法でもいいといえばいいけどね。

1セット2本分なので2セット買わないと1台分にならない。
価格が高いと思うかどうかは個々の判断で。
紫外線に当てないように保管しないと劣化したら大変だと思います。

同じような商品の屋外保管されたものを触ったことがありますがタイヤの重みで持ち手のループが引きちぎれて表皮は粉吹きまくり大惨事です。

購入検討の方のご参考になれば

対象商品:
65046005
2023-06-28
用途:
タイヤ保管用に
株式会社 コバオグラフ 様

225/45-16に使用する為に購入しましたが、Lサイズでは大きかったです。次はMサイズにします。

2人が参考にしています
対象商品:
65045996
2021-11-22
用途:
夏、冬タイヤの保管に
製造業

今まではタイヤを買ったときに入れてくれるビニール袋に入れて保管しておりました。保管時にホイールに傷がつのが嫌でこちらを購入。生地は薄めですが、一応ホイールの保護には役立っているようです。取っ手も上部で持ち運ぶのも便利です。

対象商品:
65045996
2023-02-15
用途:
タイヤの保管
製造業

総合的な感想は良好。細かいところでの改善として
1.取っ手のループが少し長すぎる。身長170cmでは取っ手を持って持ち上げるには背伸びを
しないと地面と擦れる
2.タイヤの位置(前後左右)シールが、袋に表示出来ると良いと思います

対象商品:
65045987
2022-02-12
用途:
タイヤ保管用
製造業

外したタイヤを入れておく袋が破れてきたため購入。値段なりの薄手ですが屋内保管には必要にして十分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする