SUN UP
SUN UPの チェーンソー
SUN UPの チェーンソー関連部品
ソーチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コマ数
46
注文コード
65047764
品番
91VXL-46E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コマ数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
チェーンソー刃の交換に
ピッチ
3/8"
ゲージ長さ(mm)
1.3
適合寸法(cm)
ガイドバー:30
コマ数
46