SUN UP
SUN UPの チェーンソー
SUN UPの チェーンソー関連部品
ソーチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65047773
品番
91VXL-40E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
用途
チェーンソー刃の交換に
ピッチ
3/8"
ゲージ長さ(mm)
1.3
適合寸法(cm)
ガイドバー:25
コマ数
40