SUN UP
SUN UPの チェーンソー
SUN UPの チェーンソー関連部品
ソーチェーン
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65047834
品番
25AP-76E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
チェーンソー刃の交換に
ピッチ
1/4"
ゲージ長さ(mm)
1.3
適合寸法(cm)
ガイドバー:35
コマ数
76