ソーチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コマ数51 注文コード65047886 品番91VXL-51E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコマ数など13種類から選べます 他の種類を見る
用途チェーンソー刃の交換に ピッチ3/8" ゲージ長さ(mm)1.3 適合寸法(cm)ガイドバー:35 コマ数51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする