大五郎
大五郎の 斧
手斧柄 樫材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65048227
品番
39072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手斧用柄に使用します。
強度があり耐久性に優れています。
材質:樫
全長(mm)
450
口寸法(mm)
縦:36、横:17
用途
手斧用交換柄