大五郎
大五郎の 土木建築関連
大五郎の レーキ/トンボ/ジョレン
大五郎の レーキ/トンボ/ジョレン関連品
関東ジョレンの柄 角ヒツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65048446
品番
20286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ジョレン等の修繕に。
用途
関東ジョレン用交換柄
材質
朴材
全長(mm)
900
縦(mm)
32(取り付け部)
横(mm)
30(取り付け部)