近與
近與の 斧
割込鋼付 手斧
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049094
品番
34080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
オノや鉞は昔から木割りや薪割りに使用されています。
用途
木割りや薪作りに。
全長(mm)
345
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
330
材質(頭)
SK5