画像準備中

ダブル刃 ステン裏目収穫鎌

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(mm)120 注文コード65049234 品番34024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は刃長2種類から選べます 他の種類を見る

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
品質安心の日本製シリーズ!
鋭い切れ味!切味持続!
ステンレスモリブデン鋼を使用した錆に強く、薄く、硬く仕上げた裏目刃!錆を嫌う野菜の収穫に最適です。

全長(mm)325 材質(刃)ステンモリブデン鋼 仕様鋸目:裏目式 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 用途野菜の収穫に!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする