近與
近與の 鋏
近與の 刈込鋏
安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049277
品番
34053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途
生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。
材質
刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3
全長(mm)
870
刃長(mm)
210
柄長さ(mm)
600
使用目的
刈込む作業
切断対象
垣根、新芽、生垣、葉