近與
近與の 鋏
近與の 刈込鋏
鋼付 刈込鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049286
品番
34055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
はがねを使用し切れ味長持ち!
用途
庭木の刈り込み、枝の剪定などに。
材質
刃物用炭素鋼S15C/SK85
全長(mm)
690
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
450
使用目的
刈り込み、剪定など
切断対象
庭木、枝