近與
近與の 鋏
近與の 刈込鋏
刈込鋏 短柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65049313
品番
34058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。
鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途
庭木の刈り込み、枝の剪定などに。
材質
刃物用炭素鋼S60C
全長(mm)
500
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
300
使用目的
刈り込み、剪定など
切断対象
庭木、枝